nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X1000, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075274 - PSS1100-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Szélesség - 100 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075274
Gyártói cikkszám
PSS1100-316
Gyártói típuskód
PSS1100-316
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1 mm
Lábazat, oldalak, 100X1000, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)