nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075257 - PS1030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 258 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075257
Gyártói cikkszám
PS1030
Gyártói típuskód
PS1030
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
258 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
27 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)