Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075258 - PS1040

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075258

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 358 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 98 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075258

Gyártói cikkszám

PS1040

Gyártói típuskód

PS1040

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

358 mm

Szín:

szürke

Magasság:

98 mm

Mélység:

27 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7022

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)