nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075284 - PST1050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075284
Gyártói cikkszám
PST1050
Gyártói típuskód
PST1050
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)