Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075269 - PSS1050

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075269

Gyártói cikkszám

PSS1050

Gyártói típuskód

PSS1050

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

nemesacél

Kültéren használható:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 100X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)