nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075271 - PSS1060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 556 mm
Szín - egyéb
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075271
Gyártói cikkszám
PSS1060
Gyártói típuskód
PSS1060
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
556 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
98 mm
Mélység:
27 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 100X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)