Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X600, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075272 - PSS1060-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X600, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075272

Gyártói cikkszám

PSS1060-316

Gyártói típuskód

PSS1060-316

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

100 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 100X600, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)