nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 100X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075273 - PSS1080-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Szélesség - 100 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075273
Gyártói cikkszám
PSS1080-316
Gyártói típuskód
PSS1080-316
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Lábazat, oldalak, 100X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)