nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075285 - PST2040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075285
Gyártói cikkszám
PST2040
Gyártói típuskód
PST2040
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)