nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X400, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075276 - PSS2040-316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075276
Gyártói cikkszám
PSS2040-316
Gyártói típuskód
PSS2040-316
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, oldalak, 200X400, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)