Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075277 - PSS2050

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075277

Gyártói cikkszám

PSS2050

Gyártói típuskód

PSS2050

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

200 mm

Mélység:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 200X500, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)