Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075279 - PSS2060

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075279

Gyártói cikkszám

PSS2060

Gyártói típuskód

PSS2060

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

200 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 200X600, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)