Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075266 - PS2080

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 758 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 198 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075266

Gyártói cikkszám

PS2080

Gyártói típuskód

PS2080

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

758 mm

Szín:

szürke

Magasság:

198 mm

Mélység:

27 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7022

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, oldalak, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)