Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075281 - PSS2080-316

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, oldalak, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075281

Gyártói cikkszám

PSS2080-316

Gyártói típuskód

PSS2080-316

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Szélesség:

200 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

800 mm

Lábazat, oldalak, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)