nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,100X260, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075218 - PA1026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 260 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075218
Gyártói cikkszám
PA1026
Gyártói típuskód
PA1026
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
260 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
260 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat,oldalsó panel.,100X260, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)