Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,100X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075219 - PA1030

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,100X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075219

Gyártói cikkszám

PA1030

Gyártói típuskód

PA1030

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat,oldalsó panel.,100X300, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)