Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075223 - PA2040

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat,oldalsó panel.,200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075223

Gyártói cikkszám

PA2040

Gyártói típuskód

PA2040

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat,oldalsó panel.,200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)