nVent Hoffman (Eldon) - Lakatburkolat SS304 SX075256 - PLC01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 39 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075256
Gyártói cikkszám
PLC01
Gyártói típuskód
PLC01
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
39 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
77 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
19 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Lakatburkolat SS304