nVent Hoffman (Eldon) - Lámpa 550lm SN170233 - CEL550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényforrás - LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Igen
Hosszúság - 396 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170233
Gyártói cikkszám
CEL550
Gyártói típuskód
CEL550
Névleges feszültség:
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényforrás:
LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
396 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Lámpa 550lm