Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Large-volume system, horiz. SX138209 - A3003YZHM

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Large-volume system, horiz. SX138209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

  • Szélesség - 273 mm

  • Magasság - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574247505

Sonepar cikkszám

SX138209

Gyártói cikkszám

A3003YZHM

Gyártói típuskód

A3003YZHM

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

273 mm

Magasság:

140 mm

Mélység:

140 mm

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-55 °C

Large-volume system, horiz.