nVent Hoffman (Eldon) - Large-volume system, vert. SX138210 - A3003YZVM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Nem
Fordulatszám szabályozott - Nem
Szélesség - 140 mm
Magasság - 241 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574247512
Sonepar cikkszám
SX138210
Gyártói cikkszám
A3003YZVM
Gyártói típuskód
A3003YZVM
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Nem
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
140 mm
Magasság:
241 mm
Mélység:
140 mm
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-55 °C
Large-volume system, vert.