nVent Hoffman (Eldon) - Leak comp., ext., X (120VAC) SX140164 - PLCS1X1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 275 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246294
Sonepar cikkszám
SX140164
Gyártói cikkszám
PLCS1X1
Gyártói típuskód
PLCS1X1
Magasság:
275 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Leak comp., ext., X (120VAC)