nVent Hoffman (Eldon) - Leak comp., ext., Y and Z SX140162 - PLCB1YZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 275 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246317
Sonepar cikkszám
SX140162
Gyártói cikkszám
PLCB1YZ
Gyártói típuskód
PLCB1YZ
Magasság:
275 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Leak comp., ext., Y and Z