nVent Hoffman (Eldon) - Leak comp., flush, Y and Z SX140163 - PLCF1YZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 275 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574246300
Sonepar cikkszám
SX140163
Gyártói cikkszám
PLCF1YZ
Gyártói típuskód
PLCF1YZ
Magasság:
275 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Leak comp., flush, Y and Z