Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - LED lámpa 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz 76x314x48mm SX074822 - EL900D

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - LED lámpa 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz  76x314x48mm SX074822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074822

Gyártói cikkszám

EL900D

Gyártói típuskód

EL900D

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

315 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP64

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

szerelőkapocs

Védettség (NEMA):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

LED lámpa 900lm TPS + Aljzat, 120-230V 50/60Hz 76x314x48mm