Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - LED light 7,2W 240V grey SX140410 - TLCL87035

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - LED light 7,2W 240V grey SX140410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

  • Hosszúság - 448 mm

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574170704

Sonepar cikkszám

SX140410

Gyártói cikkszám

TLCL87035

Gyártói típuskód

TLCL87035

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

448 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

LED light 7,2W 240V grey