Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - LED light 7,2W 24V black SX140413 - TLCL89005-24

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - LED light 7,2W 24V black SX140413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

  • Hosszúság - 448 mm

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574170735

Sonepar cikkszám

SX140413

Gyártói cikkszám

TLCL89005-24

Gyártói típuskód

TLCL89005-24

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

448 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

LED light 7,2W 24V black