nVent Hoffman (Eldon) - LED light 7,2W 24V grey SX140411 - TLCL87035-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 6 W
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 448 mm
Fényérzékelővel - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574170728
Sonepar cikkszám
SX140411
Gyártói cikkszám
TLCL87035-24
Gyártói típuskód
TLCL87035-24
Fényforrás teljesítménye:
6 W
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
448 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
LED light 7,2W 24V grey