Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lengőkeret, 2000 SX074841 - ESFC406

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lengőkeret, 2000 SX074841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 499 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 19.69 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 1867 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074841

Gyártói cikkszám

ESFC406

Gyártói típuskód

ESFC406

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

499 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

19.69 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

1867 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Lengőkeret, 2000