nVent Hoffman (Eldon) - Lengőkeret, 2200 SX074842 - ESFC456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 499 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 19.69 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2067 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074842
Gyártói cikkszám
ESFC456
Gyártói típuskód
ESFC456
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
499 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
19.69 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2067 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Lengőkeret, 2200