nVent Hoffman (Eldon) - Levelling adjuster, 100 SX139377 - LFA104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574235236
Sonepar cikkszám
SX139377
Gyártói cikkszám
LFA104
Gyártói típuskód
LFA104
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Levelling adjuster, 100