nVent Hoffman (Eldon) - Levelling adjuster, 200 SX139378 - LFA204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574235243
Sonepar cikkszám
SX139378
Gyártói cikkszám
LFA204
Gyártói típuskód
LFA204
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Levelling adjuster, 200