Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Light 1200lm Motion, 24V SX139022 - EL1200M24V

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Light 1200lm Motion, 24V SX139022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231719

Sonepar cikkszám

SX139022

Gyártói cikkszám

EL1200M24V

Gyártói típuskód

EL1200M24V

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Névleges feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

315 mm

Fényérzékelővel:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Szerelési mód:

szerelőkapocs

Védettség (NEMA):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Light 1200lm Motion, 24V