nVent Hoffman (Eldon) - Light 1200lm Motion + Socket SX139024 - EL1200MS-CH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Csatlakozó aljzattal - Igen
Hosszúság - 364 mm
Fényérzékelővel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231474
Sonepar cikkszám
SX139024
Gyártói cikkszám
EL1200MS-CH
Gyártói típuskód
EL1200MS-CH
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
364 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Light 1200lm Motion + Socket