nVent Hoffman (Eldon) - Light 1200lm TPS + Socket SX139021 - EL1200DS-US
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Névleges feszültség - 100-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231399
Sonepar cikkszám
SX139021
Gyártói cikkszám
EL1200DS-US
Gyártói típuskód
EL1200DS-US
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
364 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
szerelőkapocs
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Light 1200lm TPS + Socket