Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Light 550lm Motion Sensor SX138498 - CEL550M

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Light 550lm Motion Sensor SX138498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

  • Hosszúság - 396 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574253179

Sonepar cikkszám

SX138498

Gyártói cikkszám

CEL550M

Gyártói típuskód

CEL550M

Névleges feszültség:

24-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényforrás:

LED cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

396 mm

Fényérzékelővel:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Védettség (NEMA):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Light 550lm Motion Sensor