Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Light 900lm TPS + Socket SX139030 - EL900DS-US

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Light 900lm TPS + Socket SX139030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Névleges feszültség - 100-125 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574231610

Sonepar cikkszám

SX139030

Gyártói cikkszám

EL900DS-US

Gyártói típuskód

EL900DS-US

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Névleges feszültség:

100-125 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

364 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

szerelőkapocs

Védettség (NEMA):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Light 900lm TPS + Socket