nVent Hoffman (Eldon) - Marshalling plate, 1800x500 SX139669 - MM1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.8 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574075726
Sonepar cikkszám
SX139669
Gyártói cikkszám
MM1805
Gyártói típuskód
MM1805
Anyag:
acél
Magasság:
1.8 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Marshalling plate, 1800x500