nVent Hoffman (Eldon) - Marshalling plate, 1800x600 SX139670 - MM1806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.8 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574075733
Sonepar cikkszám
SX139670
Gyártói cikkszám
MM1806
Gyártói típuskód
MM1806
Anyag:
acél
Magasság:
1.8 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Marshalling plate, 1800x600