nVent Hoffman (Eldon) - Marshalling plate, 2000x500 SX139671 - MM2005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574075740
Sonepar cikkszám
SX139671
Gyártói cikkszám
MM2005
Gyártói típuskód
MM2005
Anyag:
acél
Magasság:
2 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Marshalling plate, 2000x500