nVent Hoffman (Eldon) - Marshalling plate, 2000x600 SX139672 - MM2006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574075757
Sonepar cikkszám
SX139672
Gyártói cikkszám
MM2006
Gyártói típuskód
MM2006
Anyag:
acél
Magasság:
2 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Marshalling plate, 2000x600