Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mélység, belső profil, 300, Horganyzott (1cs=4db) SX074674 - DIP300

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mélység, belső profil, 300, Horganyzott (1cs=4db) SX074674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 11.81 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074674

Gyártói cikkszám

DIP300

Gyártói típuskód

DIP300

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

25 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

11.81 mm

Mélység:

273 mm

Maximális terhelhetőség:

15 kg

Szín:

egyéb

Mélység, belső profil, 300, Horganyzott (1cs=4db)