nVent Hoffman (Eldon) - Mélység, belső profil, 400, Horganyzott (1cs=4db) SX074675 - DIP400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 25 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074675
Gyártói cikkszám
DIP400
Gyártói típuskód
DIP400
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
25 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
373 mm
Maximális terhelhetőség:
15 kg
Szín:
egyéb
Mélység, belső profil, 400, Horganyzott (1cs=4db)