Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d210mm (1cs=2db) SX074442 - AMG210

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d210mm (1cs=2db) SX074442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 65 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 210 mm

  • Magasság - 97 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074442

Gyártói cikkszám

AMG210

Gyártói típuskód

AMG210

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

65 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

210 mm

Magasság:

97 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

210 mm

Mélység:

192 mm

Szín:

egyéb

Mélységállító készlet d210mm (1cs=2db)