nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d260mm (1cs=2db) SX074443 - AMG260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 65 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 260 mm
Magasság - 97 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074443
Gyártói cikkszám
AMG260
Gyártói típuskód
AMG260
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
65 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
260 mm
Magasság:
97 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Mélység:
242 mm
Szín:
egyéb
Mélységállító készlet d260mm (1cs=2db)