Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d300mm (1cs=2db) SX074444 - AMG300

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d300mm (1cs=2db) SX074444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 65 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Magasság - 97 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074444

Gyártói cikkszám

AMG300

Gyártói típuskód

AMG300

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

65 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Magasság:

97 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

11.81 mm

Mélység:

282 mm

Szín:

egyéb

Mélységállító készlet d300mm (1cs=2db)