nVent Hoffman (Eldon) - Mélységállító készlet d400mm (1cs=2db) SX074445 - AMG400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 65 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 97 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074445
Gyártói cikkszám
AMG400
Gyártói típuskód
AMG400
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
65 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
97 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
382 mm
Szín:
egyéb
Mélységállító készlet d400mm (1cs=2db)