nVent Hoffman (Eldon) - Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 1200mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x1153x26mm SX074609 - CLPK1200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 1200 mm
Szerelési mód - csappantyús rögzítés
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074609
Gyártói cikkszám
CLPK1200
Gyártói típuskód
CLPK1200
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
1200 mm
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Hordozósín profilmagassága:
16 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Fokozatmentes rögzítés:
Igen
Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 1200mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x1153x26mm