Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 600mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x553x26mm SX074613 - CLPK600

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 600mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x553x26mm SX074613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 23.62 mm

  • Szerelési mód - csappantyús rögzítés

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074613

Gyártói cikkszám

CLPK600

Gyártói típuskód

CLPK600

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

23.62 mm

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Felület kivitele:

horganyzott

Hordozósín profilmagassága:

16 mm

Magasságegységek száma (HE):

3

Fokozatmentes rögzítés:

Igen

Mélységi, vagy kereszt tartó Bepattintós 600mm, Horganyzott (1cs=4db) 74x553x26mm