nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 150x600 SX139873 - MSMCP1506R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574131279
Sonepar cikkszám
SX139873
Gyártói cikkszám
MSMCP1506R5
Gyártói típuskód
MSMCP1506R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 150x600